ハーフェレ
デュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 木ネジ取付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76994987
品番
329.71.506
参考基準価格(税別)
¥461
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デュオマティックヒンジ用座金、
用途
扉の取付け
座金高さ(mm)
6
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
仕様
木ネジ取付