曜日別特売
329.71.533 デュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 ユーロネジ付 ハーフェレ 76995039

デュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 ユーロネジ付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76995039品番329.71.533
参考基準価格(税別)¥412販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

デュオマティックヒンジ用座金、

用途
扉の取付け
座金高さ(mm)3下穴深さ(mm)7.5仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金パネル厚(mm)(センターパネル)16仕様ユーロネジ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする