329.45.521 スムーブホルダー ハーフェレ 76996037

329.45.521 スムーブホルダー ハーフェレ 76996037
329.45.521 スムーブホルダー ハーフェレ 76996037
329.45.521 スムーブホルダー ハーフェレ 76996037
329.45.521 スムーブホルダー ハーフェレ 76996037
329.45.521 スムーブホルダー ハーフェレ 76996037
329.45.521 スムーブホルダー ハーフェレ 76996037
329.45.521 スムーブホルダー ハーフェレ 76996037
329.45.521 スムーブホルダー ハーフェレ 76996037

スムーブホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
仕上オレンジ/グレー/ケーシング:ニッケルメッキ
オレンジ/グレー/ケーシング:ニッケルメッキ
グレー/グレー/ケーシング:ニッケルメッキ
内容量1個注文コード76996037品番329.45.521
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

キャビネットの天板や底板に取付けられる後付けダンパー。ブラケット後部のネジでダンパーが効き始める位置を調節可能、

用途扉の取付け取付天井または底板にネジ止め仕上オレンジ/グレー/ケーシング:ニッケルメッキ材質ケーシング:亜鉛合金、ダンパー:プラスチック仕様扉一枚当たりヒンジ2個以上の扉
注意
※扉1枚当たりのヒンジ数に対応するダンパー力はおおよその目安ですので、取付け前に試作することをお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする