曜日別特売
348.31.733 Grass Tiomosヒンジ110°標準使用 インセット キャッチ付 ハーフェレ 76996195

Grass Tiomosヒンジ110°標準使用 インセット キャッチ付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76996195品番348.31.733
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

扉厚24mmまで対応可能なデザイン性の高いスライドヒンジ。ダンパー付きのキャッチ付きです。扉にビスを打つことなく、ツールレスで取り付け可能、標準使用

用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)45/9.5開き角度(度)110取付扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定)仕上ニッケルメッキ材質インセット:カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金仕様ダンパー内蔵 ツールレス
注意
※座金ネジ止め位置のセットバックは扉厚+1.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする