曜日別特売
348.31.530 Grass Tiomosヒンジ110°扉カブセ代24mm以下 完全カブセ キャッチ付き ハーフェレ 76996229

Grass Tiomosヒンジ110°扉カブセ代24mm以下 完全カブセ キャッチ付き

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76996229品番348.31.530
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

扉厚24mmまで対応可能なデザイン性の高いスライドヒンジの扉カブセ代24mmまで対応するタイプです。ダンパーなしのキャッチ付です。扉にビスを打つことなく、ツールレスで取り付け可能、扉カブセ代 24mm 以下

用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)45/9.5開き角度(度)110取付扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定)仕上ニッケルメッキ材質スチール仕様ダンパーなし ツールレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする