ハーフェレ
Grass Tiomosヒンジ110°扉カブセ代24mm以下 完全カブセ キャッチ付き
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76996247
品番
348.31.730
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
扉厚24mmまで対応可能なデザイン性の高いスライドヒンジの扉カブセ代24mmまで対応するタイプです。ダンパー付きです。扉にビスを打つことなく、ツールレスで取り付け可能、扉カブセ代 24mm 以下
用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)
45/9.5
開き角度(度)
110
取付
扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定)
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
ダンパー内蔵 ツールレス