曜日別特売
348.34.801 Grass Tiomosヒンジ95°全カブセ ハーフェレ 76996344

Grass Tiomosヒンジ95°全カブセ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード76996344品番348.34.801
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

扉厚36mmまで対応可能なデザイン性の高いスライドヒ。ダンパー付きです。最大 36mm の扉厚 飾り枠扉用

用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)45/9.5開き角度(度)95取付扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定)仕上ニッケルメッキ材質全カブセ:カップ、ヒンジアーム:スチール仕様ネジ止め
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする