ハーフェレ
Grass TiomosヒンジM9 110°切欠/マイター扉用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76996475
品番
348.24.801
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
カップ穴加工の深さは9mmと薄い扉に対応。カブセ代は最大25mm。ダンパー内蔵しています、扉厚 12mm 以上 切り欠き扉 マイター扉用
用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)
45/9.5
開き角度(度)
110
取付
扉にネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ・ヒンジアーム:亜鉛合金
仕様
ダンパー内蔵
注意
※四面マイター仕様は1.4mmのすき間が生じます。