CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC48
接続口径
Rc1/2
注文コード
76997076
品番
4F530E-15-TP-P-DC48V
参考基準価格(税別)
¥45,720
販売価格(税込)
¥45,568
販売価格(税別)
¥
41,425
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc1/2
電圧(V)
DC48
ポート数
5
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気