341.07.781 隠し丁番 SOSSヒンジ ハーフェレ 76997306

隠し丁番 SOSSヒンジ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個板厚(mm)48-51仕上ニッケルメッキ注文コード76997306品番341.07.781
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

家具用隠し丁番です。

用途扉の取付け開き角度(度)180板厚(mm)48-51仕上ニッケルメッキ材質ケーシング:亜鉛合金、アーム:スチール、板厚41 - 51mm用はプラスチックスライドプレート付アーム仕様プラスチックスライドプレート付き
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする