曜日別特売
325.00.708 GS 45 マイターヒンジ ハーフェレ 76997595

325.00.708 GS 45 マイターヒンジ ハーフェレ 76997595
325.00.708 GS 45 マイターヒンジ ハーフェレ 76997595
325.00.708 GS 45 マイターヒンジ ハーフェレ 76997595
325.00.708 GS 45 マイターヒンジ ハーフェレ 76997595
325.00.708 GS 45 マイターヒンジ ハーフェレ 76997595

GS 45 マイターヒンジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード76997595品番325.00.708
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

木製扉 マイター角度45°の留め加工に対応したヒンジです。

用途扉の取付け開き角度(度)135適合扉厚(mm)16-22取付側板厚:16-20mm、20mm は 3mm の面取りが必要、ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質カップ:亜鉛合金、 ヒンジアーム:スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする