曜日別特売
343.33.970 スプリングヒンジ ハーフェレ 76997629

343.33.970 スプリングヒンジ ハーフェレ 76997629
343.33.970 スプリングヒンジ ハーフェレ 76997629
343.33.970 スプリングヒンジ ハーフェレ 76997629

スプリングヒンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード76997629品番343.33.970
参考基準価格(税別)¥519販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

面付可能で長穴により左右と奥行調整可能でシンプルなスプリングヒンジ。キャッチ付です。

用途
扉の取付け
開き角度(度)90適合扉厚(mm)16以上側板厚(mm)16-22取付ネジ止め仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様キャッチ付
注意
※側板厚20mm未満の場合、ヒンジの座金の下にスペーサープレートをいれてください。スペーサープレートの枚数を増やすと(積み重ね可能)コーナーの距離や目地代は大きくなります。スペーサープレートは別途ご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする