ハーフェレ
ハーフェレの 蝶番・ヒンジ
ハーフェレの ステー
フラップステー金具 フリーフラップ 3.15
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76997963
品番
372.91.741
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,800
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、大型の木製またはアルミフレーム扉用/ハンドルあり扉のフラップステー
開き角度(度)
90または107(金具で調整可能)
キャビネット高さ(mm)
350-650
取付
金具は予め取付けられたユーロネジでネジ止め、扉はネジ止めされたブラケットにクリップ固定で工具不要で取付
仕上
金具:ニッケルメッキ カバーキャップ:白
材質
金具:スチール、カバーキャップ:プラスチック
用途
吊り戸
仕様
モデル:D