フラップステー金具 フリーフラップ 3.15

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76997979 品番372.91.742
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,900
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、大型の木製またはアルミフレーム扉用/ハンドルあり扉のフラップステー

開き角度(度)90または107(金具で調整可能) キャビネット高さ(mm)350-650 取付金具は予め取付けられたユーロネジでネジ止め、扉はネジ止めされたブラケットにクリップ固定で工具不要で取付 仕上金具:ニッケルメッキ カバーキャップ:白 材質金具:スチール、カバーキャップ:プラスチック 用途吊り戸 仕様モデル:E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする