373.69.748 マキシコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用 ハーフェレ 76998234

373.69.748 マキシコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用 ハーフェレ 76998234
373.69.748 マキシコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用 ハーフェレ 76998234
373.69.748 マキシコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用 ハーフェレ 76998234

マキシコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット仕様モデル:D注文コード76998234品番373.69.748
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、

セット内容
リッドステー 1個
キャビネット用固定ブラケット 1 個
扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
用途吊り戸開き角度(度)75、90または110木口距離(mm)37取付クリップシステムで工具不要仕上材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック仕様モデル:D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする