ハーフェレ
ハーフェレの 蝶番・ヒンジ
ハーフェレの ステー
マキシ単品
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
白
仕様
モデル:C
注文コード
76998539
品番
373.69.721
参考基準価格(税別)
¥9,710
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上・仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
開き角度(度)
75、90または110
取付
クリップシステムで工具不要
仕上
白
用途
吊り戸
仕様
モデル:C