ハーフェレ
ハーフェレの 蝶番・ヒンジ
ハーフェレの ステー
フラップステー PACTA
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
キャッチ付
注文コード
77000806
品番
365.13.702
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
側板にステーが不要の大型フラップヒンジです。
セット内容
ヒンジ 2 個
座金 2 個
ソフトオープンユニット 2 個
アクセサリー/取付け部品セット
寸法(mm)
カブセ代:17(固定)
扉高さ(mm)
280-400
扉幅(mm)
900以下
下穴深さ(mm)
13
取付
扉をキャビネットにクリップ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
扉の取付け
仕様
キャッチ付
注意
※付属のネジの強度を確保するためには板材はMDFまたは合板(パーティクルボード)を使用してください。