ハーフェレ
フラップヒンジ 開角度 270°
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
仕上
つや消し
つや消し
サテンニッケル
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77001786
品番
342.63.502
参考基準価格(税別)
¥735
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
角度270の真鍮製フラップヒンジです。
用途
扉の取付け
開き角度(度)
270
取付
ネジ止め
仕上
つや消し
材質
真鍮