ハーフェレ
ハーフェレの 物品棚/収納用品
ハーフェレの スチールラック
ハーフェレの スチールラック用部品・オプション用収納関連
スライドバスケット 内引出し バスケット底板ノンスリップ仕上付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77002093
品番
540.25.294
参考基準価格(税別)
¥58,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スライド式のバスケットです。一般的な扉用 アンダーマウントレール
キャビネット幅(mm)
450
バスケット外寸法(mm)
402×488×125
取付奥行(mm)
505
耐荷重(kg)
30
取付
側板にネジ止め、側板厚:15-19mm (側板厚調整クリップ付)
調整機能
引出し出し入れ用ハンドル付
仕上
バスケット: クロームメッキ、レール: 亜鉛メッキ, 底板: 白
材質
バスケット・レール:スチール、底板:合板
セット内容
梱包内容:取付説明書同梱
用途
キッチン
仕様
クラシック、レールタイプ:Blum Tandem 3段引、Blumotionソフトクローズ付