ハーフェレ
ハーフェレの 物品棚/収納用品
ハーフェレの スチールラック
ハーフェレの スチールラック用部品・オプション用収納関連
スペーサーバー アンダーマウントレール用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77002188
品番
540.24.922
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スライド式のバスケットです。ヒンジよけ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×485×50
取付
側板にネジ止め
仕上
クロームメッキ
材質
プラスチック
用途
キッチン