ハーフェレ
ハーフェレの 物品棚/収納用品
ハーフェレの スチールラック
ハーフェレの スチールラック用部品・オプション用収納関連
スライドバスケット 内引出し バスケット高さ85mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77002373
品番
540.39.703
参考基準価格(税別)
¥6,290
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
スライド式のバスケットです。ヒンジ扉用 ガイドレール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
536×494×85
キャビネット幅(mm)
600
耐荷重(kg)
15
仕上
白
材質
スチール
用途
キッチンなど