スライドバスケット 内引出し バスケット高さ175mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77002477 品番540.39.915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

スライド式のバスケットです。ヒンジ扉用 ガイドレール

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)736×494×175 キャビネット幅(mm)800 耐荷重(kg)15 仕上シルバー 材質スチール 用途キッチンなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする