ハーフェレ
ハーフェレの 物品棚/収納用品
ハーフェレの スチールラック
ハーフェレの スチールラック用部品・オプション用収納関連
スライドバスケット 内引出し バスケット高さ175mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77002486
品番
540.39.917
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
スライド式のバスケットです。ヒンジ扉用 ガイドレール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
936×494×175
キャビネット幅(mm)
1000
耐荷重(kg)
15
仕上
シルバー
材質
スチール
用途
キッチンなど