スライドバスケット 内引出し ガイドレール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77002495 品番540.39.590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,120
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スライド式のバスケットです。ヒンジ扉用 ガイドレール

長さ(mm)338 側板厚(mm)16 仕上グレー 材質プラスチック 用途キッチンなど 仕様引出しストッパーで意図せずにバスケットの引き出しすぎによるの脱落を防止、押し込むとレールエンドでバスケットを停止、バスケットを上に持ち上げて簡単に取外し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする