ハーフェレ
ハーフェレの 物品棚/収納用品
ハーフェレの スチールラック
ハーフェレの スチールラック用部品・オプション用収納関連
スライドバスケット 内引出し ガイドレール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77002504
品番
540.39.591
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,120
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スライド式のバスケットです。ヒンジ扉用 ガイドレール
長さ(mm)
338
側板厚(mm)
18
仕上
グレー
材質
プラスチック
用途
キッチンなど
仕様
引出しストッパーで意図せずにバスケットの引き出しすぎによるの脱落を防止、押し込むとレールエンドでバスケットを停止、バスケットを上に持ち上げて簡単に取外し