ハーフェレ
ハーフェレの 物品棚/収納用品
ハーフェレの スチールラック
ハーフェレの スチールラック用部品・オプション用収納関連
スライドバスケット 内引出し ガイドレール
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77002513
品番
540.39.790
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スライド式のバスケットです。ヒンジ扉用 ガイドレール
長さ(mm)
338
側板厚(mm)
16
仕上
白
材質
プラスチック
用途
キッチンなど
仕様
引出しストッパーで意図せずにバスケットの引き出しすぎによるの脱落を防止、押し込むとレールエンドでバスケットを停止、バスケットを上に持ち上げて簡単に取外し