ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
ポルテロ ハンギングバスケット1個付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77002617
品番
545.48.260
参考基準価格(税別)
¥55,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
キッチンに最適な洗剤などを収納するスライド式収納、アンダーシンクユニット 底板取付用
セット内容
レール付きシステムサポート 1 個
ハンドル付きハンギングバスケット 1 個
曲線セパレーター 4 個
耐荷重(kg)
6
調整機能
ボトルホルダーは取外し可能
仕上
クロームメッキ、トレー:半透明白
材質
スチール
用途
キッチン、壁面収納など
仕様
ソフトクローズ付、底板に簡単取付
間口W×奥行D×高さH(mm)
160×468×395