ハーフェレ
ハーフェレの 物品棚/収納用品
ハーフェレの スチールラック
ハーフェレの スチールラック用部品・オプション用収納関連
ビルトインバスケット 全側面クローズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77002678
品番
540.31.006
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
扉裏に取り付け収納スペースを増やすカゴ、
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×120×100
取付
ネジ止め
仕上
粉体塗装白
材質
スチール
用途
キッチン、壁面収納など