ハーフェレ
ハーフェレの 物品棚/収納用品
ハーフェレの スチールラック
ハーフェレの スチールラック用部品・オプション用収納関連
ビルトインバスケット 取付面オープン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77002687
品番
540.36.207
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
扉裏に取り付け収納スペースを増やすカゴ、
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
312×101×113
取付
ネジ止め
仕上
クロームメッキ
材質
スチール
用途
キッチン、壁面収納など