ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
フックイントレー 底板ノンスリップ仕上付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77002985
品番
545.60.377
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
スライドバスケット、DISPENSA JUNIORV用のバスケット、
幅(mm)
228
寸法(奥行D×高さH)(mm)
470×75
調整機能
ノンスリップ効果付き
仕上
ギャラリーレール: クロームメッキ, トレー: 白
材質
ギャラリーレール:スチール、底板:合板#
用途
キッチン
仕様
スタイル