ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
ハンギングバスケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
160
仕上
クロームメッキ
注文コード
77003028
品番
545.60.217
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・仕上
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
スライドバスケット、DISPENSA JUNIORV用のバスケット、
幅(mm)
160
寸法(奥行D×高さH)(mm)
470×75
仕上
クロームメッキ
材質
スチール
用途
キッチン