ハンギングバスケット

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)110 仕上メタリック色 注文コード77003055 品番545.60.908
参考基準価格(税別)¥6,410 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は幅・仕上8種類から選べます 他の種類を見る

スライドバスケット、DISPENSA JUNIORV用のバスケット、

幅(mm)110 寸法(奥行D×高さH)(mm)470×75 仕上メタリック色 材質スチール 用途キッチン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする