ハーフェレ
ハーフェレの 転倒防止用品
ハーフェレの ノンスリップマット
アンチスライドマット AGO-FIBER シート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77003143
品番
547.92.324
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
キッチンなどに最適なノンスリップマットです。
幅(mm)
500
厚さ(mm)
1.2
長さ(mm)
1200
材質
PS/TPE
用途
キッチンの引き出し
仕様
ファブリック調
色
黒