ハーフェレ
ハーフェレの 転倒防止用品
ハーフェレの ノンスリップマット
ノンスリップマット AGO-FIBER ロール
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77003195
品番
547.92.429
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
キッチンなどに最適なノンスリップマットです。
幅(mm)
500
厚さ(mm)
1.3
長さ(m)
10
材質
PS/天然ゴム
用途
キッチンの引き出し
仕様
ファブリック調
色
シルバーグレー