ハーフェレ
ハーフェレの 転倒防止用品
ハーフェレの ノンスリップマット
ノンスリップマット NON-SLIDE ロール ドット柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
77003213
品番
547.90.404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンなどに最適なノンスリップマットです。
材質
PS/天然ゴム
用途
キッチンの引き出し
仕様
ドット柄
長さ(mm)
3000
幅(mm)
377
色
シルバー
注意
※数量により