ハーフェレ
ハーフェレの 転倒防止用品
ハーフェレの ノンスリップマット
ノンスリップマット NON-SLIDE ロール ドット柄
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
77003229
品番
547.90.537
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンなどに最適なノンスリップマットです。
材質
PS/天然ゴム
用途
キッチンの引き出し
仕様
ドット柄
幅(mm)
500
色
シルバー
長さ(m)
10
注意
※数量により