ノンスリップマット NON-SLIDE ロール ドット柄

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77003238 品番547.90.637
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

キッチンなどに最適なノンスリップマットです。

材質PS/天然ゴム 用途キッチンの引き出し 仕様ドット柄 幅(mm)500 長さ(m)10
注意
※数量により

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする