ハーフェレ
ハーフェレの 転倒防止用品
ハーフェレの ノンスリップマット
ノンスリップシート AGO-RUBBERDECK
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77003274
品番
547.96.567
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
シートの上にノンスリップラバーが付いたマットです。
間隔(mm)
(ラバー)50
寸法(mm)
510×600
材質
シート:PS
用途
キッチンの引き出し
仕様
シートの上にノンスリップラバーが付いたマット、使用箇所に合わせて長さと奥行方向にカット可能
色
シート:シルバー色ヘアライン、ラバー:黒