ハーフェレ
ハーフェレの 転倒防止用品
ハーフェレの ノンスリップマット
水漏れ保護シート AGO-PROTECT シンク下キャビネット底板用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77003317
品番
547.99.586
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
水漏れを想定した底敷きマットです。シンク下キャビネット底板用
キャビネット幅(mm)
900
厚さ(mm)
1.5
奥行(mm)
450-580
幅(mm)
860-900
材質
PS
用途
キッチンなど
色
シルバー色ヘアライン