ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
フロントスタビライザー 扉枠用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77003536
品番
546.76.201
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
框扉を使う際に使用するスタビライザー、
キャビネット幅(mm)
300
寸法(mm)
251×30
仕上
粉体塗装メタリック色
材質
スチール
用途
キッチン