ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
ハンギングバスケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
350
仕上
クロームメッキ
注文コード
77003563
品番
546.75.213
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トールユニット用のバスケットです。
寸法(奥行D×高さH)(mm)
467×110
キャビネット幅(mm)
400
幅(mm)
350
仕上
クロームメッキ
材質
スチール
用途
キッチン