ハンギングバスケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)250 仕上メタリック色 注文コード77003579 品番546.75.900
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は幅・仕上など4種類から選べます 他の種類を見る

トールユニット用のバスケットです。

寸法(奥行D×高さH)(mm)467×110 キャビネット幅(mm)300 幅(mm)250 仕上メタリック色 材質スチール 用途キッチン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする