ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
トレー ハンギングバスケット用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77003597
品番
546.75.780
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
トールユニット用のバスケットに敷くトレーです。ハンギングバスケットに設置
寸法(奥行D×高さH)(mm)
442×12
キャビネット幅(mm)
300
幅(mm)
235
仕上
白
材質
プラスチック
用途
キッチン