曜日別特売
546.75.242 フックイントレー 底板ノンスリップ仕上付 ハーフェレ 77003649

フックイントレー 底板ノンスリップ仕上付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様モデル:クラシック注文コード77003649品番546.75.242
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

トールユニット用のバスケットです。ベースユニット/トールユニット DISPENSA 用 -

用途キッチン寸法(奥行D×高さH)(mm)462×106キャビネット幅(mm)600底板寸法(mm)幅:550仕上ギャラリーレール:クロームメッキ、底板:白材質ギャラリーレール:スチール、底板:合板仕様モデル:クラシック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする