クロスディバイダー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77003719 品番 545.89.221
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

トールユニット用のバスケットを横に仕切るパーツ、

直径(Φmm)(レール)6.8 キャビネット幅(mm)400 取付クラシックハンギングバスケットとフックイントレーにクリップ固定 仕上レール:クロームメッキ、固定クリップ:黒 材質レール:スチール、固定クリップ:プラスチック 用途キッチン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする