ハーフェレ
ハーフェレの 転倒防止用品
ハーフェレの ノンスリップマット
フックイントレー トールユニットシステム DISPENSA 用 インサートマット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77003737
品番
547.94.321
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
トールユニット用のバスケットに敷くマットです。フックイントレー Libell に設置
キャビネット幅(mm)
300
厚さ
1.1
寸法(幅W×奥行D)(mm)
215×440
材質
プラスチック
用途
キッチン
仕様
掃除の時に取り外せます。
幅(mm)
215
色
ダークグレー