ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
トールユニットシステム Convoy Lavido フックイントレー ギャラリーパネル付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77003755
品番
549.61.286
参考基準価格(税別)
¥63,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
キッチンに適した大型収納庫です。
キャビネット幅(mm)
600
仕上
底板:白、ギャラリー:透明
材質
底板:合板、ギャラリー:ガラス
用途
キッチン
仕様
底板にノンスリップ仕上
間口W×奥行D×高さH(mm)
480×470×110