ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
トールユニット Convoy Centro 3段引 フックイントレー ギャラリーパネル付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77003868
品番
545.80.214
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
キッチンに適した大型収納庫です。ソフトオープンクローズ付
仕上
底板:白、ギャラリー:透明
材質
底板:合板、ギャラリー:ガラス
用途
キッチン
仕様
底板にノンスリップ仕上
間口W×奥行D×高さH(mm)
400×470×90