ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
3/4回転コーナー金具 ポールセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77004026
品番
541.47.715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,640
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
回転トレーはポールと共に回転、ブレーキカムの働きで扉が閉じる位置で停止、
セット内容
ポール、貫通穴Φ25mm 付 1 個
下部ホルダー、ブレーキカム付 1 個
上部固定パーツ、伸縮スリーブ付 1 個
ピン 2 個
高さ(mm)
592-657
ポール長(mm)
560
仕上
ポール:シルバーアルマイト、ベアリングパーツ:白、金具類:亜鉛メッキまたはニッケルメッキ
材質
ポール:アルミニウム、ベアリング部品:プラスチック、金具類:スチール
用途
キッチン
仕様
ブレーキ付