ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
3/4回転コーナー金具 ポールセット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77004035
品番
541.47.723
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
回転トレーはポールと共に回転、ブレーキカムの働きで扉が閉じる位置で停止、
セット内容
ポール、貫通穴Φ25mm 付 1 個
下部ホルダー、ラッチプレートと調整部材、ブレーキカム付 1 個
上部固定パーツ、伸縮スリーブ付 1 個
ピン 2 個
高さ(mm)
652-717
ポール長(mm)
620
仕上
ポール:クロームメッキ、ベアリングパール:白
材質
ポール:スチール、ベアリング部品:プラスチック
用途
キッチン
仕様
ブレーキ付